詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758M-11

品名 : [単3x3本] 常備灯/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック 型式 BF-BE01K-W
光源 LED球 照度 200lx
電池寿命 約70時間(EVOLTA乾電池使用時) サイズ 本体:φ35mm×195mm、
ホルダー:35mm×40mm×210(H)mm
重量 140g(エボルタ乾電池含む、ホルダー含む)、
120g(エボルタ乾電池含む、ホルダー別)
使用電池 単3形乾電池×3個(付属)
付属品 エボルタ乾電池(単3×3本)
「EVOLTA」乾電池の単三形が3本付属し、約70時間連続して使用できます。光源は高輝度白色LED1個で、明るさは最大約200lx(1m 前方、電池初期時)。LEDなので豆球切れの心配もありません。
本体には蓄光塗料シールが付いており、停電時でもライトの場所がすぐわかります。ホルダーから外すと自動点灯しますので、防災に最適です。また、狭い場所にも設置しやすい、コンパクトサイズです。
追加説明
カタログ価格

1,560 (税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/23 22:33現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA758M-11A
  • 品番

    EA758M-11A

  • コメント

    変更点:電池EVOLTA→EVOLTA・NEO

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top