品番 : EA758M-12A
品名 : [単1x4本] フラッシュライト/LED
災害時に、仕事に、アウトドアに。
多彩に活躍する強力ライト。
多彩に活躍する強力ライト。
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BF-BS05N-K |
|---|---|---|---|
| 使用電池 | 単1×4本(付属) | 明るさ | 固定 |
| ルーメン | 約370 | 電池寿命(時間) | 連続約28時間(乾電池エボルタNEO使用) 連続約25時間(乾電池エボルタ使用) 連続約16時間(パナソニックアルカリ乾電池使用) 連続約9時間(パナソニックマンガン乾電池使用) |
| サイズ | 220×105×115(H)mm | 重量 | 900g(電池、肩掛けベルトを含) |
| 光源 | LED球9個 | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 付属品 | 肩掛けベルト×1本 | ||
| 雨の中でも使用できる防滴仕様 | |||
| 新ワイドパワーLED9個で明るくワイドに照射(370 lm) | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,230 円(税抜)/ 5,753 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/14 21:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2036ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
