品番 : EA758M-29
品名 : [単3x3本] コンパクトマルチライト/LED
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BF-MK10K-K |
---|---|---|---|
使用電池 | 単3×3本(付属) | 光源 | ハイパワーLED(白色)1個 ワイドパワーLED(電球色)2個 |
電池寿命(時間) | 〈強力ライト〉(白色) 明るさ1:約320(乾電池エボルタNEO使用) 明るさ6:約4(乾電池エボルタNEO使用) 〈ランタン〉(電球色) 明るさ1:約2,200(乾電池エボルタNEO使用) 明るさ6:約22(乾電池エボルタNEO使用) 〈W照射〉(白色+電球色) 明るさ1:約300(乾電池エボルタNEO使用) 明るさ6:約3.75(乾電池エボルタNEO使用) |
ルーメン | 白色(強):400 白色(弱):4 電球色(強):50 電球色(弱):0.5 白色+電球色(強):50 白色+電球色(弱):0.5 |
照度 | 約800lx(1m前方 電池初期時) | サイズ | 80(W)×85(D)×135(H)mm |
重量 | 約270g(電池・ハンドル含) | 付属品 | 乾電池エボルタNEO(単3×3本) |
防滴構造 | |||
明るさ6段階(強力ライト:白色、ランタン:電球色)から調節できる調光機能付き。 | |||
最長で約2200時間連続使用が可能(電球色明るさ1、乾電池エボルタNEO使用時) | |||
単3形電池3本で使用可能。充電池も使えます。 | |||
用途に合わせてハンドルの取り付け位置変更可能。 | |||
夜間移動や常夜灯、アウトドアでの使用はもちろん、もしもの際の防災用の明かりとしてもおすすめです。 | |||
手軽に持ち運べて、いろいろな場所に設置しても使えるコンパクトな強力ライト。 | |||
ダブル照射機能で前方も足元も明るい。暗所作業や夜間移動に便利。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,790 円(税抜)/ 5,269 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/15 07:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2117ページ |
拡大