品番 : EA758RB-11
品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
カラー | ブラック | 光源 | LED球(※LEDに替球はありません。) |
---|---|---|---|
明るさ | 85ルーメン(強/点滅SLOW/点滅FAST)、40ルーメン(中)、20ルーメン(弱) | 電源 | 単4電池×3本(付属) |
電池寿命 | 約2時間(強)、約6時間(中)、約15時間(弱)、約10時間(点滅SLOW)、約6時間(点滅FAST) | ||
散光タイプ(調光切替機能なし) | |||
照射パターン | 点灯/点滅 | 照射距離 | 100m(High) |
防水性能 | IPX4(防沫形) | 材質 | アルミ合金(表面処理はアルマイト処理です) |
サイズ | Φ36×133mm | 重量 | 156g(電池含) |
付属品 | ナイロン製ホルスター、ストラップ、単4形アルカリ乾電池3本 | 持ち手の太さ | φ30mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/05 21:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |