品番 : EA758RB-2A
品名 : [単3x1本] フラッシュライト/LED(シルバー)
仕様
カラー | シルバー | 電源 | 単3電池×1本(別売) |
---|---|---|---|
明るさ | 85ルーメン(強・点滅) 30ルーメン(弱) |
電池寿命 | 約1.6時間(強) 約5時間(弱) 約15時間(点滅) |
照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 光源 | 白色LED球 (※LEDに替球はありません。) |
照射距離 (100%暗所) |
100m(強) | 材質 | アルミ合金 (表面処理はアルマイト処理です) |
防水性能 | IPX4(防沫形) | サイズ | Φ23×103mm |
重量 | 52g(本体のみ) | ||
ホルスター付 | |||
QRコードの動画の商品は、色違いの黒色の旧EA758RB-1です。 | |||
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/01 02:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2083ページ |
代替品
![]() |
|