品番 : EA758RC-3A
品名 : [CR123Ax2本] フラッシュライト/LED(黒)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
光源 | LED(※LEDに替球はありません。) | 明るさ | 134ルーメン(High)、30ルーメン(Low) |
---|---|---|---|
電源 | CR123A電池×2本(別売) | 電池寿命 | 約3時間(High)、約20時間(Low) |
照射パターン | 点灯 | 照射距離 (100%暗所) |
200m(High) |
防水性能 | IPX4(防沫形) | 材質 | アルミ合金(表面処理はアルマイト処理です) |
サイズ | Φ28×128mm | 重量 | 105g(電池含) |
付属品 | ナイロン製ホルスター | ||
散光タイプ(調光切替機能なし) | |||
シンプルスタイルなライトです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 13:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YV-3 : [CR123Ax2個] リチウム電池 |