詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RD-2

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

光源 白色LED球(※LEDに替球はありません。) 明るさ 25ルーメン(30%)、85ルーメン(100%)
電源 ニッケル水素充電池(3.6V 2000mAh) 電池寿命 約35時間(30%)、約15時間(100%)
散光タイプ(調光切替機能なし)
照射パターン 点灯 照射距離(100%暗所) ~70m(30%)、~150m(100%)
充電時間 11時間 防水性能 IPX4(防沫形)
材質 アルミ合金 サイズ φ41.5×257.5mm
重量 450g(充電池含) 付属品 ACアダプター、カーアダプター、スマートチャージャー
付属のカーアダプターはDC12V専用です。
追加説明
カタログ価格

1,980 (税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/05 23:50現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top