詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RE-2R

品名 : [単4x2本] フラッシュライト/LED(レッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

光源 LED 照射パターン ノーマルビーム(固定)
明るさ 180ルーメン(強)、
9ルーメン(弱)、
180ルーメン(点滅)
ボディ材質 アルミ合金
使用電池 単4電池×2本(付属) 電池寿命 約3時間(強)、
約50時間(弱)、
約5時間(点滅)
照射距離 76m(強) サイズ φ14.5×135.9mm
重量 52.6g(電池含む) ボディカラー レッド
最大180ルーメン!2段階調光+点滅機能付!散光タイプフラッシュライト
アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。
テールスイッチタイプ
ペンクリップ付
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,300 (税抜)/ 4,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 12:54現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA758SG-1
  • 品番

    EA758SG-1

  • コメント

    変更点:メーカー、カラーなど

ウェブカタログ画像
  • カラーバリエーション
  • ※画像はEA758RE-2B(色違い)です
  • ランプの用語集
  • 照射パターン

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top