品番 : EA758RE-4B
品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
コンパクトタイプで『高輝度』
仕様
| 光源 | LED | 照射パターン | 点灯(散光)/点滅 |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 200ルーメン(強)、 14ルーメン(弱)、 200ルーメン(点滅) |
使用電池 | 単3電池×2本(付属) |
| 電池寿命 | 約8時間(強)、 約100時間(弱)、 約12時間(点滅) |
照射距離 | 150m(強) |
| ボディ材質 | アルミ | サイズ | φ21.5×159mm |
| 重量 | 124.1g(電池含む) | ボディカラー | ブラック |
| 最大200ルーメン!2段階調光+点滅機能付!散光タイプフラッシュライト | |||
| アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。 | |||
| テールスイッチタイプ | |||
| ペンクリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/10 12:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

