詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RH-1A

品名 : [充電式] サーチライト/LED(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
最大1300ルーメン!3段階調光+点滅機能付強力サーチライト

仕様

光源 LED球(XP-G) 材質 アルミ
明るさ 1,300ルーメン ランプ寿命 100,000時間
使用電池 ニッケル水素充電池(6.0V・3.5Ah) 電池寿命 約7.5時間(1LED)
約2.5時間(3LED)
約1時間(6LED)
全長 312mm 重量 1,150g(充電池含)
665g(本体のみ)
最大1300ルーメン!3段階調光+点滅機能付強力サーチライト
点滅機能
ACアダプター、ショルダーストラップ付
RoHS対応
追加説明
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/11 08:35現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA758SG-55
  • 品番

    EA758SG-55

  • コメント

    違い:ルーメン・使用電池等

ウェブカタログ画像
  • ショルダーストラップ使用
  • ランプの用語集
  • ACアダプター、ショルダーストラップ付

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top