品番 : EA758RK-31
品名 : [単1x2本] フラッシュライト/LED(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
頑丈で軽量なアルミボディ。点滅機能付
仕様
光源 | LED球 | 照射パターン | 点灯、点滅 |
---|---|---|---|
明るさ | 250ルーメン(強)、125ルーメン(中)、25ルーメン(弱) | 使用電池 | 単1×2本(別売) |
電池寿命 | 約30時間(強)、約60時間(中)、約168時間(弱)、約168時間(点滅) | ||
散光 | |||
照射距離 | 120m | サイズ | φ55×256.5mm |
重量 | 215.6g(本体のみ) | 材質 | アルミ合金 |
ストラップ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/08 08:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|