品番 : EA758RK-81
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ付
仕様
使用電池 | リチウムイオン電池(本体内蔵) | 照射パターン | 点灯(集散光切替え)/点滅 |
---|---|---|---|
明るさ | 180ルーメン(強)、 90ルーメン(中)、 20ルーメン(弱)、 180ルーメン(点滅) |
電池寿命 | 2.5時間(強)、 5時間(中)、 10時間(弱)、 18時間(点滅) |
サイズ | φ30×82mm | 重量 | 75g(電池含) |
付属品 | 充電用USBケーブル | ||
最大180ルーメン!3段階調光+点滅機能付!集散光切替えコンパクトフラッシュライト | |||
ヘッド部分を回すことで集散光無段階切替えが可能です | |||
暗い場所でもわかりやすい!蓄光テールスイッチ | |||
マグネット・ペンクリップ付 | |||
別売のアダプターEA940CD-201Bを使って急速充電が可能です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 08:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA940CD-201B : USB充電器(高耐久・ストレートタイプ・1A) |