品番 : EA758RM-1
品名 : [CR123Ax2本] フラッシュライト/LED(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
光源 | LED球 | 明るさ | 630ルーメン(100%)、 320ルーメン(50%)、 150ルーメン(25%)、 70ルーメン(10%) |
---|---|---|---|
使用電池 | CR123Aリチウムイオン電池×2本(別売)(EA758YC-3B) | 電池寿命 | 約2時間(100%)、 約8時間(50%)、 約15時間(25%)、 約30時間(10%) |
散光 | |||
照射パターン | 点灯/点滅/SOS点滅 | 照射距離 | 約200m(100%)、 約150m(50%)、 約20m(25%)、 約10m(10%) |
サイズ | φ45×170mm | 重量 | 230g(電池含) |
材質 | アルミ | 付属品 | ホルスター、ストラップ、 交換用Oリング付属 |
防水性 | IPX8(約30分間防水) | 機能 | ストロボ、SOS機能付 |
4段階明るさ調節可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 03:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758YV-3 : [CR123Ax2個] リチウム電池 |
オプション | EA925MJ-26 : ツールホルダー(牛革) |