詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RM-44A

品名 : [単1x3本] フラッシュライト/LED(単3電池兼用・黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

光源 LED球 照射パターン 点灯
明るさ 800ルーメン(単1×3)、
550ルーメン(単3×3)、
650ルーメン(単3×6)、
1000ルーメン(単3×9)
照射距離 200m
散光
使用電池 単1電池×3本(別売) 電池寿命 約10~12時間(単1×3)、
約7~9時間(単3×3)、
約5~7時間(単3×6)、
約2.5~4時間(単3×9)
サイズ φ57×314mm 重量 680g(電池含)
材質 アルミ 付属品 ストラップ、
カラビナ付ホルスター、
単3乾電池ホルダー
付属の単3乾電池ホルダー使用で単3電池も使用可能
各電池使用時、それぞれ明るさ2段階切替可能
パワーインディケーター付(15%以下になると緑色から赤色に変わります。)
追加説明
カタログ価格

7,800 (税抜)/ 8,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 15:40現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
エスコパッケージ画像
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top