品番 : EA758RM-54
品名 : [単3x1本] フラッシュライト/LED(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
光源 | LED球 | 使用電池 | 単3×1本(別売) |
---|---|---|---|
照射パターン | 点灯、SOS点滅 | 明るさ | 160ルーメン(強)、30ルーメン(中)、5~10ルーメン(弱)、160ルーメン(SOS点滅) |
照射距離 | 200m(強) | 電池寿命 | 2時間(強100%)、8時間(中20%)、100時間(弱5%)、10時間(SOS点滅) |
散光 | |||
サイズ | φ30×120mm | 重量 | 110g(電池含) |
材質 | アルミニウム | ||
ストラップ、ホルスター、Oリング付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/14 07:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|