詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RM-876S

品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(充電セット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

光源 LED球 明るさ 230ルーメン(100%)、115ルーメン(50%)、23ルーメン(10%・点滅・SOS点滅)
SOS点滅機能付
電池寿命 約6時間(100%)、約12時間(50%)、約50時間(10%、点滅、SOS点滅) 照射距離 200m(強)
照射タイプ 集散光
点滅機能
サイズ φ36.4×132.4mm 重量 148g(本体のみ)
材質 アルミ 防水性能 IPX6
ホルスター、ストラップ付
カラー シルバー 使用電池 単4充電池3本(付属)
セット内容 充電池(単4電池×3本)、充電器、ケース
追加説明
カタログ価格

9,900 (税抜)/ 10,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/15 22:48現在)

商品入数 1 販売単位 ST
ウェブカタログ画像
  • 本体の色はシルバーです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top