品番 : EA758RP-21
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(ソーラー充電兼用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
光源 | LED球(CREE XR-E Q5 ) | 明るさ | 160ルーメン(強)、40ルーメン(弱) |
---|---|---|---|
照度 | 6200cd | 照射距離 | 200m(強) |
電源 | ニッケルカドミウム充電池3.6V、2000mAh | 電池寿命 | 約3時間20分(強)、約5時間(弱) |
充電仕様 | 4.5V-500MA | 充電時間 | AC100V:約8時間 |
集光 | |||
点滅機能付き | |||
サイズ | φ50×290mm | 重量 | 480g(電池含) |
材質 | アルミ合金 | 付属品 | ACアダプター |
ACアダプターでもソーラーでも充電可能な2Wayタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 08:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |