品番 : EA758RP-31
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED
白・赤・緑ランプ付フラッシュライト
仕様
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 明るさ | 最大:1200ルーメン 強:350ルーメン 中:30ルーメン 弱:5ルーメン 赤/緑:150ルーメン |
|---|---|---|---|
| 連続点灯(時間) | 最大:1.5時間 強:4時間 中:32時間 弱:105時間 赤/緑:4時間 |
使用電池 | リチウムイオン電池(本体内蔵)3.7V 2600mAh |
| サイズ | φ37×147mm | 重量 | 129g |
| 材質 | アルミ合金 | 付属品 | Micro USBケーブル、ホルスター、ストラップ、デフューザー(樹脂キャップ) |
| 防水性能 | IPX8 | 使用温度 | -10~40℃ |
| 充電時間 | 約4時間 | 照射距離 | 300m |
| 耐衝撃性 | 2m | ホルスターのベルト幅 | 50mm |
| 白・赤・緑ランプ付フラッシュライト | |||
| テールスイッチを押すとライトが点灯し、サイドスイッチを押すと点灯モードがエコモード→弱モード→中モード→強モード→赤光モード→緑光モード→赤緑光交替フラッシュという順番に切り替わります。 | |||
| 最大1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト | |||
| 付属のデフューザー(樹脂キャップ)を取り付けて簡易的な工事誘導棒にもなります。 | |||
| 充電池本体にMicroUSBポートを持つ構造で、充電池本体にコードを付けて充電します。 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2025/12/16 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2088ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758RP-36 : 電池・充電用(TAKENOW用/1826AU) |
