品番 : EA758RP-4A
品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑光)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
3色切替えで誘導灯に最適!
仕様
光源 | 白色LED球1個、 赤色LED球1個、 緑色LED球1個 |
照射パターン | 集光 |
---|---|---|---|
明るさ | 白:68.9ルーメン 赤:31.3ルーメン 緑:63.4ルーメン |
電池寿命 | 白:17時間 赤:18時間 緑:19時間 |
サイズ | φ35×149mm | 重量 | 103g(本体のみ) |
材質 | アルミ合金 | 防水性能 | IP44 |
使用電池 | 単4電池×3本(別売) | ||
「白・緑・赤」の3色切替え!誘導灯に最適な集光タイプのフラッシュライト | |||
ヘッドとパイプを完全溶接。安全要求の高い作業に最適です。 | |||
ストラップ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 05:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|