品番 : EA758RS-13
品名 : [単1x3本] フラッシュライト/LED
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
最大1250ルーメン!2段階調光のフラッシュライト
仕様
| 光源 | LED球 | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ57.5×323mm | 重量 | 417g(電池含まず) |
| ルーメン | 強:1250、弱:200 | 電池寿命 | 強:約5時間、弱:約65時間 |
| 照明装置(電球・チップ) | NICHIA-144 | 使用電池 | 単1×3本(別売) |
| 照射距離 | 約300m(強) | 防塵・防水性能 | IP66 |
| 材質 | アルミ合金 | ||
| パワーインジケーター付(15%以下になると緑→赤色になります) | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/28 17:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758RS-12 : [単1x2本] フラッシュライト/LED |

