品番 : EA758RS-42
品名 : [単4x2本] フラッシュライト/LED(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
使用電池 | 単4×2本(別売) | 明るさ | 強:400ルーメン 中:150ルーメン 弱:40ルーメン |
---|---|---|---|
電池寿命(時間) | 強:2.5時間 中:7時間 弱:15時間 |
照射パターン | 集散光(スライドフォーカス) |
照射距離 | 85m(強) | 防水性能 | IP66 |
サイズ | φ22.5×135mm | 重量 | 58g(本体のみ) |
材質 | アルミ合金 | ||
最大400ルーメン!3段階調光×集散光切替えフラッシュライト | |||
ヘッド部をスライドさせ集光・散光を切替えます(ツイストフォーカス) | |||
テールスイッチタイプ | |||
ペンクリップ付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 13:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA758RS-32 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(黒) |
関連商品 | EA758RS-33 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(黒) |
関連商品 | EA758RS-43 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒) |