品番 : EA758RS-52
品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
使用電池 | 単3×2本(別売) | 明るさ | 100ルーメン |
---|---|---|---|
電池寿命(時間) | 12時間 | 照射パターン | 集光(固定) |
照射距離 | 95m | 防水性能 | IP66 |
サイズ | φ27.5×143mm | 重量 | 60g(本体のみ) |
材質 | アルミ合金 | ||
100ルーメン集光タイプの小型フラッシュライト | |||
テールスイッチタイプ | |||
ペンクリップ付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/16 06:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA758RS-51 : [単3x1本] フラッシュライト/LED(黒) |
関連商品 | EA758RS-53 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(黒) |
関連商品 | EA758RS-62 : [単4x2本] フラッシュライト/LED(黒) |
関連商品 | EA758RS-63 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒) |