詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RW-21

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(フォーカス/強・弱・点滅)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
点灯モードを変更すると後部認識灯も同じパターンで変化します

仕様

光源 LED球 明るさ 250ルーメン(強、点滅)、60ルーメン(弱)
照射距離 -
集光・散光
使用電池 単3×3本(付属) 電池寿命 5時間(強)、20時間(弱・点滅)
サイズ 85×52×45(H)mm 重量 187g(電池含)
ヘッド角調節可能
ベルト幅 20mm
追加説明
カタログ価格

2,300 (税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/20 23:20現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
エスコパッケージ画像
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top