詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RX-10

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です

仕様

光源 白色LED球1灯
赤色LED球1灯
青色LED球1灯
照射パターン 散光
明るさ 【メイン灯】白色
強:350ルーメン
中:175ルーメン
弱:35ルーメン
【サブ灯】赤色
強:5ルーメン
弱:1ルーメン
【サブ灯】青色
強:5ルーメン
弱:1ルーメン
電池寿命(連続点灯時間) 【メイン灯】白色
強:10時間
中:24時間
弱:70時間
【サブ灯】赤色
強:150時間
弱:500時間
【サブ灯】青色
強:200時間
弱:600時間
照射距離 55m(強) 使用電池 単3×3本(付属)
サイズ 69(W)×45(D)×50(H)mm 重量 233g(電池含)
ベルト幅 25mm 防水性能 IPX6
【青白赤3色個別切替え】最大350ルーメン!白色メイン灯3段階切替え×青色赤色サブ灯2段階切替え!散光タイプのヘッドライト
個別スイッチ採用!白色(メイン灯)、赤色・青色(サブ灯)の3色はそれぞれ単独での操作が可能です
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
ヘッド角度調整可能
後部認識灯で後方も安全
ヘルメットクリップ付
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

4,980 (税抜)/ 5,478 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/23 11:02現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA758RX-10B
  • 品番

    EA758RX-10B

  • コメント

    変更点:電池寿命

ウェブカタログ画像
  • 【メイン灯】白色
  • 【サブ灯】赤色
  • 【サブ灯】青色
  • 後部認識灯
  • ランプの用語集
  • ヘッド角度調整可能
  • 3色個別スイッチ

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top