詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RX-7

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(広角照明/5段調光)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます

仕様

光源 白色LED1灯(メイン)、
白色LED2灯(サブ)
明るさ 350ルーメン(強・メイン)、
175ルーメン(中・メイン)、
35ルーメン(弱・メイン)、
48ルーメン(強・サブ)、
24ルーメン(弱・サブ)
電池寿命 10時間(強・メイン)、
24時間(中・メイン)、
70時間(弱・メイン)、
45時間(強・サブ)、
80時間(弱・サブ)
照射距離 55m(強)
サイズ 68(W)×45(D)×50(H)mm 重量 165g
使用電池 単3×3本(付属) ベルト幅 25mm
防水性能 IPX6
後部認識灯で後方も安全
ヘルメットクリップ付
散光
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
追加説明
カタログ価格

5,400 (税抜)/ 5,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/22 17:28現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 付属品
  • 角度

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top