品番 : EA758RX-805A
品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
距離センサーにより、メイン灯と照射物の距離が60cm以上の時は強モードで、60cm以下の時は自動的に弱モードになります
仕様
| セット内容 | 充電池(単3電池×3本)、 充電器、ケース、 乾電池(単3電池×3本) |
光源 | 白色LED球1灯(メイン)、 赤色LED球2灯(サブ) |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 200ルーメン~14ルーメン(強⇔弱)、8ルーメン(サブ) | 電池寿命 | 強⇔弱:約12時間~約120時間 サブ赤色LED:100時間(強モード)、 700時間(弱モード)、 750時間(点滅モード) |
| 照射距離 | 83m(強モード) | サイズ | 71(W)×40(D)×48(H)mm |
| 重量 | 200g(電池含) | 使用電池 | 充電池セット単3型×3本(付属) |
| ベルト幅 | 25mm | 防水性能 | IPX4 |
| ヘッド角度調整可能 | |||
| 後部認識灯で後方も安全 | |||
| ヘルメットクリップ付 | |||
| 【A】対象物に距離(60cm)が近づくと光量が18%に落ち、離れると光量が100%に戻ります。 | |||
| 【B】暗い場所でも文字を読むことが出来ます。 | |||
| ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。 | |||
| 急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/19 08:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA758RX-5 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(距離センサー/白・赤光) |
