品番 : EA758RX-841B
品名 : [単1x4本] フラッシュライト/LED(三脚付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
LEDライト・三脚・収納ケースの便利なセットです。2方向同時照射タイプ
仕様
セット内容 | ・ライト ・三脚 ・手提げバッグ |
||
---|---|---|---|
<ライト 仕様> ・サイズ:φ105×210.5mm ・重量:420g ・材質:樹脂 ・防水性能:IP65 ・使用電池 :単1×4本(別売) ・明るさ:300ルーメン(強)、150ルーメン(中)、30ルーメン(弱、副灯) ・電池寿命:11時間(強)、50時間(中)、100時間(弱、副灯) ・照射距離 400m(強) ・ショルダーベルト付 ・散光 ・防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。 ・足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。 ・照射モードを3段階に切り替え可能。 |
|||
<三脚 仕様> ・材質:アルミ ・段数:4段 ・全高(EV含む):1,550mm ・全高(EV無し):1,250mm ・縮長:472mm ・EVスライド量:300mm ・最低高:446mm(ローポジション不可) ・脚径:20mm ・重量:945g ・耐荷重:1.5kg ・雲台:3Way雲台(一体型・分離不可) ・クイックシュー:QB-32 ・カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4” ・水準器:有(丸型水準器) ・専用ケース付属 ・わずか1kgにも満たない本体質量が自慢の持ち運び重視、最軽量クラスの三脚です。 ・オールマイティに撮影が可能な3Way雲台を装備。 ・脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 |
|||
<手提げバッグ 仕様> ・材質:ポリエステル ・サイズ:500(W)×160(D)×160(H)mm ・容量:12.8L |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 20:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA758RX-41 : [単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱) |