品番 : EA758SE-19
品名 : [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青・緑・IR)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 14519 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | サイドワインダー(SIDEWAINDER) | 商品名 | SIDEWINDER COMPACT Ⅲ HANDS-FREE LIGHT |
| 使用電池 | CR123Aリチウム電池×1本(付属)もしくは単3×1本(付属) | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 照射モード | 強(100%)、中(60%)、中(25%)、弱(5%)、点滅 | 明るさ | 【CR123A使用時】 白色(強):275ルーメン 白色(中・60%):80ルーメン 白色(中・25%):35ルーメン 白色(弱):5ルーメン 赤色:6.5ルーメン 青:2.0ルーメン 緑:8.0ルーメン 点滅:― 【単3アルカリ電池使用時】 白色(強):140ルーメン 白色(中・60%):85ルーメン 白色(中・25%):35ルーメン 白色(弱):4ルーメン 赤色:6.5ルーメン 青:2.0ルーメン 緑:8.0ルーメン 点滅:― |
| 連続点灯時間 | 【CR123A使用時】 白色(強):2.75時間 白色(中・60%):8時間 白色(中・25%):19時間 白色(弱):100時間 点滅:5.75時間 赤色・青色・緑色:30時間 IR:20時間 【単3アルカリ電池使用時】 白色(強):4時間 白色(中・60%):6時間 白色(中・25%):10時間 白色(弱):70時間 点滅:8時間 赤色・青色・緑色:25時間 IR:20時間 |
照射距離 | 【CR123A使用時】 白色(強):113m 白色(中・60%):60m 白色(中・25%):40m 白色(弱):14m 点滅:― 赤色:13m 青色:7m 緑色:18m IR:― 【単3アルカリ電池使用時】 白色(強):85m 白色(中・60%):63m 白色(中・25%):42m 白色(弱):15m 点滅:― 赤色:13m 青色:7m 緑色:18m IR:― |
| 材質 | 本体:耐衝撃・耐候性ナイロン レンズ:ポリカーボネート |
光源 | 白色、赤色、青色、緑色、赤外線LED(IR) ※カラーLED(赤・青・緑)は2種類をユーザー設定 |
| サイズ | 51×28×79(H)mm | 赤外線波長 | 50mW |
| 防塵・防水性能 | IPX7(水深1mで約30分間の防水性能) | 耐衝撃性 | 3m |
| 重量 | 76.5g(電池含む) | ||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 複数のLED光源を搭載し、多彩な照明を実現する高性能懐中電灯です。 | |||
| 185°まで傾斜可能な本体と一体型のベルト、ギアクリップにより、正確なビーム位置調整が可能です。 | |||
| ハンズフリーでの使用を想定して設計されており、白色や赤外線を含む様々なカラーLEDを搭載。 | |||
| IRセーフモード付。偶発的なIR(赤外線)モードの起動とバッテリーの消耗を防ぎます。 | |||
| プッシュボタン式スイッチにより、選択した照明光源を有効/無効にすることができ、出力は低レベルから始まり、4段階の段階を経て最高レベルまで上がります。 | |||
| プッシュボタンをダブルクリックすると、選択した光源の高出力ストロボが作動します。 | |||
| ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/05 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
