品番 : EA758SE-71
品名 : [単3x2本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青・IR)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 14801 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | サイドワインダー(SIDEWAINDER) | 商品名 | SIDEWAINDER X |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射モード | 強、中、弱、エコ、点滅 |
| 使用電池 | 単3×2本(付属) | 光源 | 白色、赤色、青色、赤外線LED |
| 明るさ | 強(白):275ルーメン 中(白):80ルーメン 弱(白):35ルーメン エコ(白):5ルーメン 赤:6.5ルーメン 青:2.0ルーメン |
連続点灯時間 | 強(白):4.75時間 中(白):13時間 弱(白):30時間 エコ(白):150時間 点滅(白):10.5時間 赤:50時間 青:50時間 赤(点滅):100時間 青(点滅):100時間 IR:40時間 |
| 照射距離 | 強(白):113m 中(白):60m 弱(白):40m エコ(白):14m 赤:13m 青:7m IR: - |
赤外線波長 | 12mW |
| サイズ | 30×61×117(H)mm | 重量 | 124g(電池含) |
| 材質 | 本体:耐衝撃・耐候性ナイロン レンズ:ポリカーボネート |
防水性能 | IPX7 |
| 耐衝撃性 | 3m | ||
| ヘッド角度調整可能(185°) | |||
| 各色ダブルクリックで点滅します。 | |||
| 電池はCR123A×1本(別売)も使用可能 | |||
| 引いて回すロック式回転スイッチで4つの照射色を選ぶことができます。 | |||
| 4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/09/12 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2042ページ 2534ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

