品番 : EA758SG-53
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 74613 |
---|---|---|---|
商品名 | STRION DS | 使用電池 | リチウムイオン電池(付属) |
明るさ | 強:700ルーメン 中:300ルーメン 弱:40ルーメン |
電池寿命(時間) | 強:1.25 中:3.5 弱:24 |
サイズ | φ31×160mm | 重量 | 153g |
材質 | アルミ | 防水性能 | IPX4 |
耐衝撃性 | 2m | 照射距離 | 強:219m 中:141m 弱:57m |
照射パターン | 集散光 | 付属品 | 充電器、ACアダプター |
明るさの切り替え方法 | 押しボタンスイッチを全押し(カチッと言うまで)すると、全光量で点灯します。そのままスイッチを押したままにすると強→中→弱に切り替わるので希望のレベルで放します。またスイッチを素早くダブルクリックするとストロボ機能に切り替わります。 | ||
ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。 | |||
壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
33,400 円(税抜)/ 36,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/16 06:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758C-190B : 電池/充電用(EA758C-190、EA758SG-51用) |