品番 : EA758SG-8
品名 : [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 66218 |
---|---|---|---|
シリーズ | スタイラス(STYLUS) | 商品名 | STYLUS PRO |
サイズ | φ15×150mm | 重量 | 53g(電池含) |
防水性能 | IPX4 | 明るさ | 65lm(散光) |
使用電池 | 単4×2本(付属) | 電池寿命 | 6.5時間 |
照射距離 | 41m | 材質 | 本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム) レンズ:ポリカーボネート |
散光 | |||
ホルスター、ストラップ付 | |||
★垂直に置いてランタンとして使用できます。 | |||
マーカーと同じくらいのサイズでポケットにすっぽり収まります |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 05:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | EA |
代替品
|