品番 : EA758SJ-15
品名 : [充電式] 作業灯/LED
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 45683 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PORTABLE SCENE LIGHT & EXT | 電源 | 鉛酸蓄電池 |
| 照射パターン | ツインビーム(前方) | 照射モード | 強・中・弱 |
| 明るさ | 強:10,000ルーメン 中:5,300ルーメン 弱:2,000ルーメン |
照射距離 | 強:616m 中:445m 弱:300m |
| 連続点灯時間 | 強:2時間 中:4時間 弱:12時間 |
充電時間 | 約10時間 |
| 充電回数 | 約500回 | 電球 | LED球 |
| サイズ | 伸長時:711(W)×737(D)×2133(H)mm 収納時:165(W)×648(D)×279(H)mm |
レンズ径 | 114mm |
| 重量 | 11.9kg(電池含む) | 材質 | 本体:耐衝撃サーモプラスチック レンズ:ポリカーボネート |
| 防塵・防水性能 | IP67(水深1mで約30分間の防水性能) | 付属品 | ショルダーベルト、充電器、ACアダプター |
| 超高輝度10,000ルーメン、折りたたみ可能で持ち運べるLED作業灯 | |||
| 延長ポールは素早く展開、簡単に収納できるコンパクトな設計なので、あらゆる場所に持ち運んで使用できます。 | |||
| 12個の白色LEDと幅広のリフレクターにより、均一な照射パターンを実現します。 | |||
| 90°回転するネックにより、作業照明に必要な場所にビームを向けることができます。 | |||
| バッテリーはAC電源またはDC電源で点灯している間も充電され続けるため、必要なときにいつでもライトが使えます。 | |||
| ヘッドを完全に伸ばした状態で風速17.8m/秒の強風に耐えます。 | |||
| 引っ掛かりを防ぐため、コードがポールに内蔵されています。 | |||
| 安定脚により、凹凸のある路面でもバランスを保つことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
221,000 円(税抜)/ 243,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/24 00:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758SB-47B : 電池/充電用(ストリームライト) |
