品番 : EA758SK-2A
品名 : 1.23-4.0m 点検ライト/伸縮柄(防水型)
仕様
| メーカー | 宣真工業 | 型番 | G10-4 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 下水管の埋没・内部点検や高所の点検 | ポール長 | 1,230~4,000m |
| 重量 | 700g | 使用継手外径 | φ20~29mm |
| 段数 | 4段 | 明るさ | 強:100ルーメン 弱:10ルーメン |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー(2600mAh)USB充電 | 電池寿命 | 強:8時間 弱:60時間 赤色灯:15時間 赤色灯点滅:31時間 赤色灯SOS:31時間 |
| 光源 | 暖色LED球 | ポール材質 | グラスファイバー |
| ライトサイズ | 143×36mm | ランプ寿命 | 約36000時間 |
| 防水・防塵 | IP68 | 充電時間 | 約5時間(出力5V/1Aのアダプタの場合) |
| 動作温度 | 充電時:0~40℃ 使用時:-10~+50℃ 待機時:-10~+30℃ |
付属品 | ケース・USB充電ケーブル |
| 暗い場所での点検に便利 | |||
| LEDライトのUSBポートからスマートフォンやタブレットなどのモバイル機器を充電する事が可能 ※一部のモバイル機器に充電できない場合があります。 |
|||
| LEDライトへ充電する際はMicroUSBポート側に差し込んでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
22,300 円(税抜)/ 24,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 14:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0205ページ | ||||
