品番 : EA758W-42C
品名 : [単2x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
キセノン球と同等の明るさで、照射時間は22時間の長寿命です
仕様
メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 2010C |
---|---|---|---|
仕様 | イエロー | 光源 | LED球 |
明るさ | 161ルーメン | 使用電池 | 単2電池×3本(別売) |
電池寿命 | 約22時間 | 照射パターン | 点灯 |
照射距離 | 160m | サイズ | φ48×206mm |
重量 | 380g(電池含) | 使用環境温度 | -20℃~40℃ |
材質 | 本体:EXL樹脂 シュラウド、クリップ:ABS樹脂 |
防水性能 | IPX7 |
防爆構造規格 | IECEx:ia | ||
ストラップ付 | |||
集光 | |||
IECEx規格適合品、防爆構造 (日本国内の防爆規格は取得しておりません。) |
|||
ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia/InMetro | |||
●IECEx(IEC防爆電気機器規格適合試験制度)です。共通の防爆規格、適合証明書、適合マークを加盟各国が国際的規模で認める制度を導入することにより、一定レベルの安全性を確保し、各国の多重検定を極力排除し国際間の流通を促進しようというものです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 21:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0171ページ 2123ページ |
代替品
|