品番 : EA758XA-146
品名 : AC100V/200W/E26 耐振球
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
外灯・門灯・工場の保安室、振動の多い場所におすすめ
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | EVP110V200WPS75C |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 200W | 口金 | E26 |
| 電圧 | 110V | 定格寿命 | 約2,000時間 |
| サイズ | φ75×155mm | ガラス仕上げ | クリア |
| 光源色 | 電球色 | ||
| 耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 | |||
| 外灯・門灯・工場の保安室など振動の多い場所に便利。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 06:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

