詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XJ-2B

品名 : AC100V/ 36W/E17 電球/ミニクリプトン(クリア)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 LDS100V36WCK
口金 E17 種別 40形
電圧 100V 消費電力 36W
定格寿命 2000時間 全光束 500lm
ガラス仕上げ クリア サイズ φ35×67mm
重量 14g
アルゴンよりも熱伝導率の低いクリプトンの封入で、長寿命を実現した電球です。
外径のコンパクト化によって、スポットライト、ダウンライト、シャンデリア、スタンド、ブラケットなど幅広く使用できます。
追加説明
カタログ価格

260 (税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/18 05:44現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA758XJ-53
  • 品番

    EA758XJ-53

  • コメント

    変更点:メーカー、電圧

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top