品番 : EA758XL-46
品名 : DC5V(USB) デスクスタンドLED
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | SDCCLC01WH |
|---|---|---|---|
| 電源 | DC5V (USB) またはリチウムイオンバッテリー(内蔵) |
光源 | LED/電球色、昼光色、白色 |
| 明るさ | 電球色:430ルーメン 昼光色:470ルーメン 白色:550ルーメン (アダプタ接続) 電球色:180ルーメン 昼光色:200ルーメン 白色:220ルーメン (バッテリー) |
照度 | 電球色:1080lux 昼光色:1300lux 白色:1800lux (アダプタ接続 明るさ最大 30cm直下) 電球色:500lux 昼光色:700lux 白色:900lux (バッテリー 明るさ最大 30cm直下) |
| 色温度 | 電球色:2900K 昼光色:5700K 白色:4000K |
カラー | ホワイト |
| 消費電力 | 12W(白色明るさ最大) | 充電時間 | 4時間 |
| 連続点灯時間 | 約2時間(白色明るさ最大) | クランプくわえ幅 | 約15~35㎜ |
| セード | 252mm | アーム長 | 315mm |
| コード長 | 1m | 重量 | 630g |
| 付属品 | 充電用USBケーブル | 3段階調色機能 | 点灯ボタンを押すたびに電球色→昼光色→白色と切り替わります。 |
| 無段階調光機能付 | |||
| スタンドライトとしても、クランプライトとしても使えるデスクスタンドライトです。 | |||
| もしもの時の非常用のライトとしても使用できます。 | |||
| バッテリー内蔵で電源が無い場所でも使用できるため、お子様のリビング学習などにも適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,680 円(税抜)/ 5,148 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/15 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2059ページ | ||||
