品番 : EA758XP-32C
品名 : AC100V/4.4W/E26 電球/LED(昼白色/広配光)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDA4N-G-4T6 |
---|---|---|---|
消費電力 | 4.4W | 定格電流 | 0.073A |
全光束 | 485lm | 光色 | 昼白色 |
設計寿命 | 40000時間 | 商品重量 | 39g |
口金 | E26(直径26mm) | 外形寸法 | 全長101mm、外形55mm |
材質 | カバー:ポリカーボネート 本体:PA 口金:真鍮 |
定格電圧 | 100V |
演色性 | Ra83 | 色温度 | 5000K |
配光角 | 約220° | ランプタイプ | 電球40W相当 |
防水性能 | IP | 種別 | 40形相当 |
広配光タイプで明るさが広範囲に広がります。 | |||
密閉器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 20:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758XP-31C AC100V/4.4W/E26 電球/LED(電球色/広配光) |
EA758XP-32C AC100V/4.4W/E26 電球/LED(昼白色/広配光) |
EA758XP-33C AC100V/7.9W/E26 電球/LED(電球色/広配光) |
EA758XP-34C AC100V/7.3W/E26 電球/LED(昼白色/広配光) |