詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XZ-42A

品名 : E26x61mm 電球口金延長アダプター

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 SF1011
延長数値 35mm 口金 E26
定格容量 合計100Wまで サイズ 約φ37×61mm
材質 本体部:PBT樹脂  
口金部:銅
重量 21g
口金E26から口金E26の延長用アダプターです。
口金がソケットに届かない場合にご利用下さい。
追加説明
カタログ価格

320 円(税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 59

(2026/10/18 07:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1167ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top