品番 : EA758YC-12
品名 : [CR123Ax2個] 3V 乾電池(リチウム・カメラ用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 富士通(FUJITSU) | 型番 | CR123AC |
---|---|---|---|
カメラ・ライト用 | |||
入数 | 2本 | 規格 | CR123A |
サイズ(mm) | φ17.1×34.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 15:46現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758YC-11 [CR2x2個] 3V 乾電池(リチウム・カメラ用) |
EA758YC-12 [CR123Ax2個] 3V 乾電池(リチウム・カメラ用) |
EA758YC-13 [2CR5] 6V 乾電池(リチウム・カメラ用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA758RW-71A : [充電式] ヘッドライト/LED(無段階調光) |