詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YC-6

品名 : [2CR5x1個] 6V 乾電池(リチウム・カメラ用)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 2CR-5W
入数 1本 電圧 6V
サイズ 17.0×34.0×45.0mm 重量 約38g
用途 カメラ用
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2026/11/12 11:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2070ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top