詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YG-24

品名 : [単4x 8本] ニッケル水素電池(充電式エボルタ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック 型式 BK-4MLE/8B
単4形
ニッケル水素電池
電池容量 min.780 mAh 電圧 1.2V
サイズ 約φ10.5×44.5mm 重量 約13g(1本あたり)
入数 8本
Min.780 mAhで、1回の充電で長持ち
くり返し使用回数 約1800回
低温特性に優れ、寒い場所でも性能を発揮
追加説明
カタログ価格

2,920 (税抜)/ 3,212 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/03 16:45現在)

商品入数 8 販売単位 pk
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top