詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YG-4H

品名 : [単4x4本] ニッケル水素電池(充電式エボルタ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック 型式 BK-4MLE/4B
ニッケル水素電池
単4形
電池容量 min.780 mAh 電圧 1.2V
充電式
サイズ 約φ10.5×44.5mm 重量 約13g
入数 4本
Min.780 mAhで、1回の充電で長持ち
(JIS C8708 2007(7.2.1)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量 )
くり返し使用回数 約1800回
(JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験条件に基づく繰り返し使用回数の目安)
低温特性に優れ、寒い場所でも性能を発揮
追加説明
カタログ価格

1,860 (税抜)/ 2,046 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 02:35現在)

商品入数 4 販売単位 pk
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top