詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YJ-3

品名 : (CR-V3Px1個) 3V リチウム電池(カメラ用)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 CR-V3P
入数 1本 電圧 3V
サイズ 14.5×29×52mm 重量 約39g
使用温度 -40℃~70℃ 用途 デジタルカメラ、ヘッドランプ用
機器設計の省スペース化
高電圧・高容量
約4倍以上も長持ち(1000mA連続放置・20℃時、アルカリ乾電池比較)
低温特性に優れ、使用温度範囲が広いです。
アルカリ電池の約20%軽量
500mA~1500mAの放電領域の機器で特性を発揮します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,190 (税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/08/06 22:11現在)

商品入数 1 販売単位 PACK
カタログページ 2121ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top