詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YK-201A

品名 : [単1]充電器セット(ニッケル水素 単1x4本付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 BQ-CC25 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>
充電池
単1形ニッケル水素電池(EA758YG-1A)×4本
充電器(EA758YK-2C)
充電可能本数 単1~単4形:1~4本、
            6P形:1本または2本
充電LED表示2個付
海外電圧対応(100~240V)
充電器サイズ 110(W)×67(D)×235(H)mm 充電器重量 410g
ニカド電池は充電できません。
追加説明
カタログ価格

11,700 (税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/08 01:07現在)

商品入数 1 販売単位 St

代替品

EA758YK-201B
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top