品番 : EA758YK-400A
品名 : [単3・単4] ニッケル水素電池急速充電器
4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BQ-CC83 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 充電器のみ | 充電可能本数 | 単3形1~4本、単4形1~4本合せて4本まで |
| 充電時間 | 単3形×2本:約3.5時間 単4形×2本:約2時間 |
重量 | 約110g |
| サイズ | 68(W)×28(D)×120(H)mm | 機能 | ・予備充電機能 ・スマートチャージ機能 ・クイック自動診断機能 ・つぎ足し充電機能 |
| 単3形、単4形兼用ニッケル水素電池用 | |||
| 単3形・単4形をあわせて同時充電可能 | |||
| 電池を充電器に装填直後、電圧を自動診断し、1本ごとに最適な充電を行なうクイック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載 | |||
| LEDランプ4個搭載 | |||
| 電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 | |||
| 乾電池を誤って入れた時は自動で検出します。また、異常な電池を入れた場合にも同様に検出できます。 | |||
| 海外電圧対応(AC100~240V) | |||
| スマートチャージ機能で、充電しすぎのムダを省きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/08 21:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2068ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
