詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YK-4GA

品名 : [単3・単4] 電池急速充電器(エボルタ単4x4本付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック 型式 K-KJ55MLE04
〈セット内容〉 充電器(EA758YK-4PA)、
充電式エボルタ「スタンダードモデル」単4(EA758YG-4H)×4本
〈充電池仕様〉
容量 Min.780mAh 繰り返し使用回数 約1800回
〈充電器仕様〉
充電可能本数 単3形1~4本、単4形1~4本、合わせて4本まで
(付属充電器は、単3形、単4形兼用充電器です。単3形、単4形を混ぜて充電可能です。)
充電時間 単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電
充電器サイズ 68×28×120(H)mm
海外電圧対応(AC100~240V)
電池の電圧、温度を自動診断し、充電しすぎのムダを省く「スマートチャージ機能」搭載。
残量チェック機能や充電池の買い替え時期が分かる「買い替え目安診断機能」搭載。
追加説明
カタログ価格

4,180 (税抜)/ 4,598 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/06 16:25現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
※付属電池は単4形です。
  • ※付属電池は単4形です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top