品番 : EA758YK-56F
品名 : 5000mAh モバイルバッテリー
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | DE-C45-5000DGY |
|---|---|---|---|
| ポート数 | USB-A出力×1 USB Type-C入力×1 |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
| 対応機種 | iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 | 充電時間 | 約2時間40分(5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C-USB-Aケーブルを使用した場合 |
| 出力電圧 | DC5V | 出力電流 | 合計最大3A USB Type-C:3A USB-A:2.4A |
| サイズ | 63(W)×13.5(D)×94.5(H)mm | 重量 | 112g |
| 付属品 | USBケーブル(USB-Aオス-TypeCオスケーブル 0.1m)×1 ※ACアダプタは付属していません。 |
色 | ダークグレー |
| 使用回数 | 500回 | ||
| 充電式リチウムイオン電池 | |||
| 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 | |||
| 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池 | |||
| USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。 | |||
| 小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 | |||
| 厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 | |||
| モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 | |||
| 本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 | |||
| 持ち運びに最適な小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 | |||
| USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 | |||
| iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 | |||
| 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 | |||
| 最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 | |||
| 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 ※AC充電器は15W以上を推奨します。15W未満のAC充電器からの充電は、充電に時間がかかる場合や充電できない場合があります。 |
|||
| 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 | |||
| USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 | |||
| 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 | |||
| ※iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 | |||
| ・エレコムモバイルバッテリーは安全稼働を最優先に設計 ・過充電/過放電/短絡(ショート)/過電流を防ぐ「多重保護回路」搭載 ・異常発熱を検知して動作制御する独自の「Thermal Protection」機能 ・国内エンジニアによる設計検証、量産ラインでの全数検査にて品質管理 ・PSE適合/UN38.3準拠(リチウムイオン輸送における重要な国際安全規格)/JBRC正会員 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/22 03:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
