品番 : EA758YK-57G
品名 : 10000mAh モバイルバッテリー(マグネット付)
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | DE-C54-10000BK |
|---|---|---|---|
| ポート数 | USB Type-Cポート×2 | バッテリー容量 | 10000mAh |
| 充電時間 | 約3時間30分 ※20W以上のAC充電器を使用した場合 | 入力電圧 | 5V/9V |
| 入力電流 | 3A/2.22A | 出力 | USB Type-Cポート:20W ワイヤレス充電:7.5W 複数ポート使用時合計:18W |
| 電池種類 | 充電式リチウムイオン電池 | 電池定格容量 | 3.7V/10000mAh 37.0Wh |
| 対応機種 | iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 | くり返し使用回数 | 500回 |
| サイズ | 約114.8(W)×20.1(D)×66.6(H)mm | 重量 | 約220g |
| カラー | ブラック | 付属品 | USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約0.1m) ※ACアダプタは付属していません。 |
| MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーです。 | |||
| 強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着。コイル位置がぴったり合い効率よく充電できます。 | |||
| 折りたたみ可能なスタンド付きで、外出先でも縦置き・横置きでスマートフォンの操作や動画視聴を手軽に楽しめます。 | |||
| 1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.7回充電可能です。 | |||
| コンパクトなデザインでiPhoneの背面レンズに干渉しません。充電しながら片手でラクに持ち運べます。 | |||
| スマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる“まとめて充電”に対応しています。 | |||
| 電池容量が160Wh(43243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 ※ 航空会社の規定によって例外がある場合があります。 |
|||
| 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 | |||
| ワイヤレス充電には異物検知機能を搭載しているため、安全にご利用いただけます。 | |||
| NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/30 22:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
