品番 : EA758YP-3
品名 : [単3x 4本] 乾電池・アルカリ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
単3形 | |||
アルカリ乾電池 | |||
1.5V | |||
使用推奨期限7年 | |||
サイズ | φ14.5×50.5mm | 入数 | 4本(4本入×1箱) |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 20:17現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758YP-3 [単3x 4本] 乾電池・アルカリ |
EA758YP-3B [単3x 24本] 乾電池・アルカリ |
EA758YP-3C [単3x144本] 乾電池・アルカリ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA758E-2A : [単3x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造) |